Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状正方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702815187AEFE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
132,600
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702816087AEFE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702816987AEFE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702817887AEFE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702818787AEFE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703401587AEFE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704010587AEFE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
126,500
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704012187AEFE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
126,500
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704015787AEFE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704016687AEFE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
140,900
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704017587AEFE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704019187AEFE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704020087AEFE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704660687AEFE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
126,500
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704661587AEFE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704663187AEFE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
140,900
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704667687AEFE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704668587AEFE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705284587AEFE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
132,600
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705286187AEFE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705868987AEFE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
126,500
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705869887AEFE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
126,500
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705870787AEFE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
126,500
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705875087AEFE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
140,900
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705876887AEFE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705877787AEFE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705878687AEFE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705879587AEFE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705881187AEFE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705882087AEFE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706508687AEFE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706509587AEFE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706511187AEFE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707123787AEFE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
132,600
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707125587AEFE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707737087AEFE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707737987AEFE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
140,900
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707739787AEFE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
138,800
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707740687AEFE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
138,800
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707741587AEFE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
129,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707743187AEFE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708381987AEFE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
144,900
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708382887AEFE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
141,700
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708384687AEFE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
128,600
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする