Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702876587AECE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
118,800
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702879087AECE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702886087AECE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702886987AECE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703455787AECE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704064787AECE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
104,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704065687AECE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
123,000
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704066587AECE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
110,900
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704073587AECE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704720987AECE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
118,800
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704721887AECE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705344887AECE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
118,800
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705345787AECE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
104,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705346687AECE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705347587AECE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705350987AECE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
119,800
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705356187AECE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705357087AECE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705935587AECE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705937187AECE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
116,800
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705938087AECE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
116,800
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705940787AECE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706553187AECE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
110,900
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706554087AECE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
110,900
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706554987AECE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706555887AECE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706556787AECE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
119,800
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706557687AECE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
119,800
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706561087AECE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707183187AECE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
119,800
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707184087AECE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707184987AECE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707800987AECE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
104,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707801887AECE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
104,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707802787AECE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707807987AECE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708432787AECE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
118,800
82,980
91,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708433687AECE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
104,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708434587AECE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
104,700
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708436187AECE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708437087AECE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708437987AECE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708438887AECE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
107,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708443187AECE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
106,700
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,150~/税込¥3,465~
北海道地方数量1につき¥3,150~/税込¥3,465~
沖縄地方数量1につき¥3,150~/税込¥3,465~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする