エレガスタU CA/配なし/棚なし

エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU CA/配なし/棚なし - オカムラ(岡村製作所)
備考※エレガスタユニットタイプは、天然木を使用していますので、掲載商品とは木目模様および色が多少異なる場合があります。ご了承ください。キャスターグリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702964881E4HB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
154,320
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702991081E4HD W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
249,830
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703033081E4HE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
175,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703531881E4HH WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
281,880
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703589681E4HR WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
268,520
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703613181E4HR MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
149,720
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703614981E4HE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
175,380
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703636881E4HR W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
228,420
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703650881E4HB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
161,220
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703657881E4HE WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
349,080
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704196881E4HH W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
232,780
159,800
175,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704205681E4HK MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー600×600×720メラミン化粧板正方形
131,320
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704269581E4HE W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
296,480
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704853981E4HD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
157,630
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704883781E4HD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
150,630
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704908181E4HR MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
143,920
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705465681E4HD WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
293,130
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705486681E4HR MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
149,720
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705526881E4HK MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー600×600×720集成材正方形
135,220
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706024781E4HB W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
265,820
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706032681E4HH MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
146,980
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706099981E4HH MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
141,480
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706759781E4HK W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー600×600×720突板正方形
203,620
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706771981E4HB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
161,220
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707337181E4HE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
166,980
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707352081E4HD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
150,630
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707895581E4HH MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
146,980
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707932181E4HK WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー600×600×720突板正方形
216,920
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708000581E4HK MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー600×600×720集成材正方形
135,220
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708003081E4HR MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
143,920
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708531681E4HB WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
316,220
219,800
241,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708534181E4HB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
154,320
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708565781E4HK MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー600×600×720メラミン化粧板正方形
131,320
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708578881E4HD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
157,630
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708598081E4HE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
166,980
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708602581E4HH MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
141,480
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,940~/税込¥4,334~
北海道地方数量1につき¥3,940~/税込¥4,334~
沖縄地方数量1につき¥3,940~/税込¥4,334~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする