曜日別特売

エレガスタU AJ/配なし/棚付

エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスターグリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(天板)
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702973681E4LH MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
171,680
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703036681E4LD W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
278,130
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703533681E4LB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
188,120
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703540681E4LR W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
248,420
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703558081E4LR MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
163,920
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703592181E4LH MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
166,180
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704199581E4LE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
215,980
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704229181E4LH MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720メラミン化粧板長方形
166,180
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704290581E4LB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
195,020
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704295781E4LR MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
169,720
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704297581E4LH WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
306,580
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704797081E4LB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720メラミン化粧板長方形
188,120
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704922181E4LD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
178,930
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705420081E4LB WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
350,020
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705504981E4LE WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
389,680
269,800
296,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705538181E4LR MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1260.3×600×720集成材その他
169,720
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706022981E4LH MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720集成材長方形
171,680
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706674881E4LE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
207,580
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706736981E4LD WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1500×400×720突板長方形
321,430
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706745781E4LD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
185,930
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707275081E4LH W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1200×600×720突板長方形
257,480
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707275981E4LR MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1260.3×600×720メラミン化粧板その他
163,920
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707295181E4LE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720メラミン化粧板長方形
207,580
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707330181E4LE W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー2100×600×720突板長方形
337,080
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707914781E4LE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720集成材長方形
215,980
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707988181E4LD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720集成材長方形
185,930
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708538681E4LB W653天板カラー:オーク調 脚カラー:シルバー1800×600×720突板長方形
299,620
209,800
230,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708628781E4LR WC48天板カラー:ウォールナット 脚カラー:シルバー1260.3×600×720突板その他
288,520
199,800
219,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708641881E4LB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720集成材長方形
195,020
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708650681E4LD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720メラミン化粧板長方形
178,930
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,920~/税込¥5,412~
北海道地方数量1につき¥4,920~/税込¥5,412~
沖縄地方数量1につき¥4,920~/税込¥5,412~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする