インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702650781B4JW MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
138,600
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702679681B4JX MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
141,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703077781B4JT MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703078681B4JT MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703079581B4JT MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
144,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703238781B4JX MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
128,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703622881B4JZ MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703649081B4JT MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
135,400
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703839881B4JW MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
127,900
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704471681B4JX MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720
128,400
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704786681B4JY MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704861881B4JZ MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
132,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705114781B4JW MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
138,600
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705137581B4JX MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
141,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705497981B4JZ MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706151681B4JT MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720
135,400
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706346781B4JS MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×450×720
129,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706360781B4JS MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
140,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706638981B4JY MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706963681B4JS MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
129,800
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706980181B4JS MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
140,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707351181B4JZ MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
150,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707352981B4JY MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720
133,500
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707353881B4JY MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
133,500
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707570881B4JW MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
138,600
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707582181B4JS MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
140,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707601581B4JX MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
141,700
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708187781B4JW MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720
127,900
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708528081B4JY MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
145,300
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708584981B4JZ MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720
132,100
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
北海道地方数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
沖縄地方数量1につき¥3,840~/税込¥4,224~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする