Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 750×750×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702878187AEHE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
132,500
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702879987AEHE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702880887AEHE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702881787AEHE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702882687AEHE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702883587AEHE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702885187AEHE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703454887AEHE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
126,000
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704068187AEHE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
126,000
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704069087AEHE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704069987AEHE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704070887AEHE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704071787AEHE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704072687AEHE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704722787AEHE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704723687AEHE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
141,100
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704724587AEHE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
141,100
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704726187AEHE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
140,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704727087AEHE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
140,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705349187AEHE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
126,000
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705350087AEHE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
126,000
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705351887AEHE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705352787AEHE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705353687AEHE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705354587AEHE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705934687AEHE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
132,500
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705938987AEHE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705939887AEHE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706551587AEHE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
132,500
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706558587AEHE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706560187AEHE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706561987AEHE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
140,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707180687AEHE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
126,000
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707181587AEHE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
126,000
87,980
96,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707803687AEHE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707804587AEHE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707806187AEHE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707807087AEHE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707808887AEHE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
141,100
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708439787AEHE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708440687AEHE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708441587AEHE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
128,200
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708444087AEHE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
141,100
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708444987AEHE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
140,300
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,780~/税込¥4,158~
北海道地方数量1につき¥3,780~/税込¥4,158~
沖縄地方数量1につき¥3,780~/税込¥4,158~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする