Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720

Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 台形天板固定/台形 1500×662×720 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×662×720材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703105787AFLG MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703106687AFLG MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703107587AFLG MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイトその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703109187AFLG MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイトその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703113687AFLG MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイトその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
133,900
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703116187AFLG MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラックその他
122,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703120687AFLG MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703121587AFLG MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイトその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703702587AFLG MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラックその他
122,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704343887AFLG MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704344787AFLG MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイトその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704346587AFLG MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
133,900
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704958087AFLG MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。
133,900
93,980
103,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705569787AFLG MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイトその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705575887AFLG MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706193687AFLG MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリックその他
122,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706197987AFLG MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706817587AFLG MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706824587AFLG MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706826187AFLG MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706827087AFLG MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706827987AFLG MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイトその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707428187AFLG MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707438787AFLG MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707439687AFLG MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラックその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708059087AFLG MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイトその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708677787AFLG MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708678687AFLG MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708679587AFLG MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラックその他 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
127,000
88,980
97,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708685687AFLG MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイトその他
122,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708686587AFLG MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイトその他
122,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708688187AFLG MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリックその他
122,700
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708691787AFLG MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイトその他 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。
129,300
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,690~/税込¥4,059~
北海道地方数量1につき¥3,690~/税込¥4,059~
沖縄地方数量1につき¥3,690~/税込¥4,059~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする