Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 1050×1050×720CU付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×1050×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702887887AEHP MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702888787AEHP MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
156,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702889687AEHP MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
156,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703456687AEHP MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703459187AEHP MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
147,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703460087AEHP MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
147,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704076087AEHP MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704076987AEHP MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704077887AEHP MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704078787AEHP MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
147,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704727987AEHP MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704728887AEHP MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704729787AEHP MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704730687AEHP MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
147,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705357987AEHP MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705358887AEHP MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705941687AEHP MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706562887AEHP MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706563787AEHP MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706564687AEHP MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706567187AEHP MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
147,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706568087AEHP MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
156,700
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707185887AEHP MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707186787AEHP MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707187687AEHP MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707188587AEHP MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707190187AEHP MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707809787AEHP MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707810687AEHP MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
152,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707811587AEHP MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708445887AEHP MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708446787AEHP MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
150,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708448587AEHP MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
147,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,430~/税込¥4,873~
北海道地方数量1につき¥4,430~/税込¥4,873~
沖縄地方数量1につき¥4,430~/税込¥4,873~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする