曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)
その他単柱脚タイプ 天板上下昇降タイプ(アジャスター付) 丸形 Φ750幅(mm)750直径(Φmm)750高さ(mm)720~1000キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702620087ADBE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
135,300
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702620987ADBE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703225687ADBE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703226587ADBE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
149,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703228187ADBE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
149,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704450687ADBE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
139,700
97,980
107,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704451587ADBE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
136,200
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705077087ADBE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
133,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705077987ADBE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
135,300
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705078887ADBE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
135,300
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705079787ADBE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705080687ADBE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
136,200
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705081587ADBE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
149,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705673887ADBE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
133,100
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705674787ADBE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
146,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705675687ADBE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
149,100
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706317887ADBE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706939987ADBE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
136,200
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707531587ADBE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
146,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707533187ADBE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
136,200
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708171987ADBE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
135,300
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708172887ADBE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
152,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする