Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 750Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702735687ARBE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
99,800
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702742687ARBE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702743587ARBE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702753087ARBE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
93,800
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702754887ARBE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
87,200
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703317587ARBE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
106,400
74,980
82,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703328887ARBE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703329787ARBE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703334987ARBE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703335887ARBE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703336787ARBE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
102,900
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703337687ARBE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
102,900
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703343787ARBE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703949187ARBE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703957987ARBE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
102,900
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704598587ARBE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704601087ARBE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
87,200
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704607187ARBE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704608087ARBE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705203987ARBE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
99,800
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705209187ARBE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705221587ARBE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705223187ARBE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705224987ARBE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
102,900
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705225887ARBE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
87,200
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705806887ARBE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705807787ARBE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705815687ARBE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
93,800
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706459687ARBE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706460587ARBE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706462187ARBE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706463087ARBE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
87,200
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706465787ARBE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707071187ARBE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707685587ARBE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707688987ARBE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
93,800
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707689887ARBE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
87,200
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708297987ARBE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708298887ARBE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708299787ARBE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708300687ARBE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
90,300
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708305887ARBE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708306787ARBE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
89,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708307687ARBE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
87,200
60,980
67,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,620~/税込¥2,882~
北海道地方数量1につき¥2,620~/税込¥2,882~
沖縄地方数量1につき¥2,620~/税込¥2,882~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする