Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 1050Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)1050高さ(mm)500奥行(mm)1050キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702907087AABP MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702907987AABP MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702910687AABP MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703474087AABP MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
113,900
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703475887AABP MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703476787AABP MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
123,900
86,980
95,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704091887AABP MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704092787AABP MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704104087AABP MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
117,200
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704107687AABP MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
119,200
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704108587AABP MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
119,200
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704744687AABP MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704745587AABP MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704747187AABP MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704748087AABP MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704755087AABP MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704755987AABP MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705378987AABP MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705381687AABP MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705385987AABP MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
100,900
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705386887AABP MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
100,900
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705387787AABP MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
100,900
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705959087AABP MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
113,900
79,980
87,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705963587AABP MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
117,200
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705966987AABP MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
119,200
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706582087AABP MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
110,900
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706588187AABP MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706591787AABP MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706592687AABP MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706593587AABP MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706598787AABP MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
117,200
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706603987AABP MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
100,900
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707202587AABP MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
110,900
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707204187AABP MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
110,900
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707207787AABP MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707208687AABP MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707212987AABP MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
117,200
81,980
90,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707216587AABP MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
119,200
83,980
92,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707831687AABP MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707832587AABP MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708465087AABP MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708469587AABP MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
106,200
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708476587AABP MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
100,900
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708478187AABP MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
100,900
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,030~/税込¥3,333~
北海道地方数量1につき¥3,030~/税込¥3,333~
沖縄地方数量1につき¥3,030~/税込¥3,333~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする