インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付

インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702648081B4TA MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
172,160
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702668181B4TE MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
191,460
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702680581B4TC MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
168,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703284181B4TC MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
178,370
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703543181B4TB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720
188,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703544081B4TB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720
188,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703593981B4TF MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×600×720
191,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703632581B4TB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720
176,960
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703863581B4TA MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720
172,160
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703897681B4TE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×450×720
177,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704238881B4TD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720
192,070
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704821681B4TD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720
172,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704855781B4TF MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×600×720
183,160
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704860081B4TF MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
191,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705141881B4TC MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720
168,270
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705162881B4TC MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720
178,370
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705477881B4TF MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×600×720
191,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705721981B4TA MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720
182,660
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706022081B4TB MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
188,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706040581B4TD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
172,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706358981B4TA MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720
182,660
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706369581B4TE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×450×720
191,460
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706371181B4TE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×450×720
191,460
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706711681B4TD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720
192,070
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706977681B4TA MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
182,660
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707001181B4TE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
177,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707614681B4TC MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720
178,370
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707977781B4TB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
176,960
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708581581B4TF MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
183,160
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708590181B4TD MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
192,070
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,050~/税込¥5,555~
北海道地方数量1につき¥5,050~/税込¥5,555~
沖縄地方数量1につき¥5,050~/税込¥5,555~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする