インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702686681B4KW MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
134,770
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703027881B4KY MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720
140,760
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703072581B4KY MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703259781B4KS MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703267681B4KX MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703845981B4KW MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703859081B4KS MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
137,860
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703903781B4KX MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
135,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704279081B4KT MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
143,460
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704469881B4KW MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704904781B4KT MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704909081B4KY MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705158581B4KX MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720
135,660
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705473581B4KZ MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705522581B4KT MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706141081B4KT MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
152,160
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706337081B4KW MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
145,470
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706367781B4KX MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706668781B4KZ MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720
138,970
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706698581B4KZ MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706957581B4KS MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×450×720
137,860
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707314581B4KZ MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
157,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707579681B4KS MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707943681B4KY MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
140,760
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707998781B4KT MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720
143,460
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708005781B4KY MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
152,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708212181B4KS MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
148,260
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708219181B4KX MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
148,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708243781B4KW MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720
134,770
95,980
105,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708557881B4KZ MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
138,970
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
北海道地方数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
沖縄地方数量1につき¥4,050~/税込¥4,455~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする