Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/矩形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状正方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702806587AEFJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702810887AEFJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702811787AEFJ MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
144,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703390087AEFJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703390987AEFJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703391887AEFJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703393687AEFJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703394587AEFJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703396187AEFJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703397087AEFJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704006087AEFJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704006987AEFJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704009687AEFJ MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
144,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704654587AEFJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
141,200
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704658887AEFJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704659787AEFJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705272187AEFJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705273087AEFJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705273987AEFJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
141,200
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705280087AEFJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705280987AEFJ MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
144,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705281887AEFJ MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705857687AEFJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705858587AEFJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705860187AEFJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705861087AEFJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
135,300
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705861987AEFJ MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
147,500
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705862887AEFJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705863787AEFJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705864687AEFJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705868087AEFJ MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706504187AEFJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
135,300
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706505087AEFJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706506887AEFJ MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
144,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707114987AEFJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707115887AEFJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707117687AEFJ MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707729187AEFJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707730087AEFJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707730987AEFJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
135,300
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707733687AEFJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
131,800
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707734587AEFJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
129,000
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707736187AEFJ MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
143,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708373187AEFJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
131,000
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,870~/税込¥4,257~
北海道地方数量1につき¥3,870~/税込¥4,257~
沖縄地方数量1につき¥3,870~/税込¥4,257~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする