Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703131087ARBJ MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
109,700
76,980
84,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703131987ARBJ MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703139887ARBJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
97,000
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703147787ARBJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703159087ARBJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703159987ARBJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703737587ARBJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703739187ARBJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704372787ARBJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
97,000
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704379787ARBJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704388587ARBJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704390187ARBJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704391087ARBJ MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
106,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704394687ARBJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
90,200
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704979987ARBJ MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704983587ARBJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
97,000
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704996687ARBJ MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
106,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705605687ARBJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705613587ARBJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705615187ARBJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706225987ARBJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706226887ARBJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706238187ARBJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
90,200
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706866587ARBJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706868187ARBJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706869087ARBJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706873587ARBJ MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
106,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706877887ARBJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
90,200
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706878787ARBJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
90,200
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707465887ARBJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707468587ARBJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
90,200
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708083687ARBJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708084587ARBJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708089787ARBJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
102,900
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708090687ARBJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
102,900
71,980
79,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708091587ARBJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708707587ARBJ MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708709187ARBJ MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708713687ARBJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708714587ARBJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708716187ARBJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
93,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708718887ARBJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
92,300
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708719787ARBJ MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
106,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708721587ARBJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
90,200
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,710~/税込¥2,981~
北海道地方数量1につき¥2,710~/税込¥2,981~
沖縄地方数量1につき¥2,710~/税込¥2,981~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする