Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板昇降/楕円形 900×900×720 - オカムラ(岡村製作所)
その他単柱脚タイプ 天板上下昇降タイプ(アジャスター付) 楕円形 W900幅(mm)900高さ(mm)720~1000奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702869587ADCJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702871187ADCJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
139,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702872087ADCJ MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
151,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703450587ADCJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
149,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703452187ADCJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
139,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704061187ADCJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704062087ADCJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
139,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704062987ADCJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705338787ADCJ MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
152,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705342187ADCJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
142,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705928587ADCJ MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
155,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705932887ADCJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
139,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706546187ADCJ MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
152,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706547087ADCJ MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
152,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706547987ADCJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706548887ADCJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
138,200
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706549787ADCJ MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
151,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707177087ADCJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
149,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707177987ADCJ MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
151,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707178887ADCJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708425787ADCJ MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
152,100
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708430987ADCJ MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
151,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,080~/税込¥4,488~
北海道地方数量1につき¥4,080~/税込¥4,488~
沖縄地方数量1につき¥4,080~/税込¥4,488~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする