曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)750高さ(mm)720奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702586887ABGE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702589587ABGE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702599987ABGE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703190687ABGE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703781187ABGE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703782087ABGE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703797887ABGE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704420887ABGE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704421787ABGE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704422687ABGE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704434887ABGE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705036887ABGE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705037787ABGE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705038687ABGE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705052687ABGE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705638887ABGE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705639787ABGE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705640687ABGE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705643187ABGE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706274987ABGE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706275887ABGE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706276787ABGE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706278587ABGE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706280187ABGE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706285587ABGE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
108,700
75,980
83,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706295087ABGE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706295987ABGE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
102,000
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706903187ABGE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706904087ABGE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706904987ABGE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707498187ABGE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707499087ABGE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
104,200
72,980
80,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708132687ABGE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
105,000
73,980
81,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,060~/税込¥3,366~
北海道地方数量1につき¥3,060~/税込¥3,366~
沖縄地方数量1につき¥3,060~/税込¥3,366~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする