Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板フラップ/楕円形 900×900×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702792587AEHJ MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
143,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702797787AEHJ MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702798687AEHJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702799587AEHJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702801187AEHJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
141,000
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702802087AEHJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703379687AEHJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703380587AEHJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703382187AEHJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703383087AEHJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703993887AEHJ MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
143,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703998187AEHJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703999087AEHJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703999987AEHJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704645787AEHJ MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704646687AEHJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704650987AEHJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704651887AEHJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
128,700
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705263587AEHJ MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
143,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705265187AEHJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
134,900
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705266087AEHJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705266987AEHJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705268787AEHJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
141,000
98,980
108,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705269687AEHJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
128,700
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705848887AEHJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
134,900
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705854987AEHJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705855887AEHJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705856787AEHJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
128,700
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706497187AEHJ MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
143,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706499887AEHJ MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706500787AEHJ MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
147,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706501687AEHJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706502587AEHJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
128,700
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707106187AEHJ MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
143,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707109787AEHJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
128,700
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707724887AEHJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707725787AEHJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707726687AEHJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707727587AEHJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
128,700
89,980
98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708360987AEHJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
134,900
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708364587AEHJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
130,700
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708367087AEHJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708367987AEHJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708368887AEHJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
131,500
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,870~/税込¥4,257~
北海道地方数量1につき¥3,870~/税込¥4,257~
沖縄地方数量1につき¥3,870~/税込¥4,257~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする