Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×500 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)750高さ(mm)500奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702921987AABE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
78,500
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702922887AABE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
78,500
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702937787AABE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702949087AABE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
93,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703482887AABE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
85,100
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703504787AABE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704111087AABE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
94,500
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704135687AABE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704136587AABE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704138187AABE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704776987AABE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
91,400
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705394787AABE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
98,000
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705395687AABE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705399087AABE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705410587AABE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
93,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705967887AABE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
85,100
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705981887AABE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705982787AABE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705983687AABE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705984587AABE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705988887AABE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705989787AABE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705990687AABE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706606687AABE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
85,100
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706607587AABE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
94,500
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706609187AABE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
94,500
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706623187AABE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706624087AABE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707232187AABE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707236687AABE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707237587AABE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707239187AABE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707843887AABE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
78,500
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707844787AABE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
78,500
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707845687AABE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
78,500
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707855187AABE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707856987AABE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707860587AABE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
91,400
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707866687AABE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
93,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708482687AABE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
94,500
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708488787AABE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
78,500
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708502787AABE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708503687AABE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
80,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708518587AABE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
93,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,360~/税込¥2,596~
北海道地方数量1につき¥2,360~/税込¥2,596~
沖縄地方数量1につき¥2,360~/税込¥2,596~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする