曜日別特売

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付

インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702984981B4KB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
172,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703007781B4KD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
174,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703578181B4KD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
174,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703852981B4KE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
171,460
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703866981B4KA MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
155,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704278181B4KB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720
160,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704476881B4KE MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
171,460
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704822581B4KD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
155,670
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704846981B4KD MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
174,170
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705156781B4KA MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
168,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705443781B4KD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720
155,670
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705480581B4KF MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
166,660
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705694881B4KC MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
162,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705736881B4KC MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720
151,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705745681B4KE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×450×720
161,060
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706096581B4KF MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
175,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706135881B4KB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
160,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706339781B4KE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
171,460
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706387881B4KC MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
151,470
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706390581B4KA MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
168,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706400981B4KE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
161,060
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706661781B4KB MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
172,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706662681B4KB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
172,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706705581B4KF MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720
166,660
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706964581B4KA MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720
155,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707555981B4KC MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
162,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707608581B4KA MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
168,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707953181B4KF MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
175,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708191181B4KC MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
162,170
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708600781B4KF MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
175,360
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,550~/税込¥5,005~
北海道地方数量1につき¥4,550~/税込¥5,005~
沖縄地方数量1につき¥4,550~/税込¥5,005~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする