曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 750Φ×1000 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)750高さ(mm)1000奥行(mm)750キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702607887ACBE MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
95,500
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702608787ACBE MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
95,500
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702610587ACBE MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702612187ACBE MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703203787ACBE MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703209887ACBE MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703210787ACBE MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703211687ACBE MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
79,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703212587ACBE MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
99,000
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703221187ACBE MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
94,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703802187ACBE MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703810087ACBE MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
92,400
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704446187ACBE MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704447087ACBE MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
86,100
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704447987ACBE MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
86,100
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705066687ACBE MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705067587ACBE MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705069187ACBE MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705070087ACBE MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
79,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705657187ACBE MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705658087ACBE MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705662587ACBE MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705664187ACBE MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705665087ACBE MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
86,100
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705665987ACBE MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
79,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706298687ACBE MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706299587ACBE MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706301187ACBE MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706302087ACBE MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706304787ACBE MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
95,500
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706306587ACBE MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706925987ACBE MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
95,500
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706927787ACBE MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
79,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706933887ACBE MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
94,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706934787ACBE MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
94,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707512187ACBE MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707513087ACBE MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707513987ACBE MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707521887ACBE MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
79,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707522787ACBE MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
79,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707529787ACBE MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
94,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708153687ACBE MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
82,600
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708160687ACBE MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
81,700
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708164987ACBE MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
92,400
64,980
71,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,390~/税込¥2,629~
北海道地方数量1につき¥2,390~/税込¥2,629~
沖縄地方数量1につき¥2,390~/税込¥2,629~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする