曜日別特売

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702690981B45A MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
169,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702691881B45A MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
169,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703551981B45F MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
189,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703586081B45B MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
174,560
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703645681B45B MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
186,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703660581B45D MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
170,070
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703854781B45E MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
188,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703883681B45C MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
175,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704174981B45D MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
189,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704477781B45A MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
180,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704479581B45E MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
188,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704503081B45C MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
165,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704808581B45F MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
189,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704815581B45D MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
189,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704916981B45D MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
170,070
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705108681B45A MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
180,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705129681B45E MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
174,860
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705135781B45C MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
175,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705700981B45A MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
180,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706033581B45D MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
189,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706144681B45B MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
186,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706145581B45B MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
186,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706380881B45C MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
175,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706656581B45F MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
189,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707312781B45B MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
174,560
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707562081B45E MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
188,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707583081B45C MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
165,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707888581B45F MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
180,660
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707890181B45F MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
180,660
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708220981B45E MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
174,860
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~
北海道地方数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~
沖縄地方数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする