インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付

インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
基材樹脂成型品(ABS)キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702636781B4MQ MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
204,860
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702960581B4MR MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
205,160
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702998081B4MN MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
207,770
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703261581B4MQ MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
190,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703530081B4MR MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
196,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704287881B4MI MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
203,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704481181B4MH MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
197,460
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704838181B4MN MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
207,770
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704859181B4MI MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
191,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705098981B4MQ MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
204,860
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705147981B4ML MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
194,070
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705148881B4ML MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
194,070
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705737781B4ML MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
194,070
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706009881B4MR MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
205,160
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706010781B4MR MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
205,160
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706014181B4MN MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
188,370
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706143781B4MI MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
203,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706333681B4MQ MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
204,860
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706956681B4MH MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
197,460
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707009081B4MH MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
186,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707297881B4MN MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
207,770
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707562981B4MH MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
197,460
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707591881B4ML MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
183,970
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708635781B4MI MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
203,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,520~/税込¥6,072~
北海道地方数量1につき¥5,520~/税込¥6,072~
沖縄地方数量1につき¥5,520~/税込¥6,072~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする