曜日別特売

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 木目幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
基材樹脂成型品(ABS)キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702635881B45Q MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
204,860
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702642881B45H MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
197,460
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703840781B45Q MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
204,860
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704796181B45R MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
205,160
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705120881B45Q MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
190,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705147081B45L MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
194,070
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705420981B45R MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
205,160
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705462981B45N MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
207,770
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705463881B45N MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
207,770
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705464781B45N MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
207,770
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705703681B45H MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
197,460
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705728981B45L MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
183,970
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706141981B45I MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
203,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706142881B45I MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
203,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706332781B45Q MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
204,860
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706344081B45H MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
197,460
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706640781B45R MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
196,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707256781B45N MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
188,370
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707319781B45I MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
191,760
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707879781B45R MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
205,160
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708002181B45I MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
203,560
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708237681B45L MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
194,070
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708238581B45L MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
194,070
139,800
153,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708248081B45H MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
186,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,520~/税込¥6,072~
北海道地方数量1につき¥5,520~/税込¥6,072~
沖縄地方数量1につき¥5,520~/税込¥6,072~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする