インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付

インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ブラック脚 配線孔無 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703239681B4SA MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720
171,160
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703249181B4SE MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×450×720
163,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703250081B4SE MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
163,560
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703607981B4SD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720
158,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703631681B4SD MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
176,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703643881B4SF MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×600×720
177,860
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704282681B4SF MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック2100×600×720
169,160
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704472581B4SC MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720
154,070
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704496081B4SC MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720
164,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704800681B4SB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720
162,960
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704801581B4SB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
162,960
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704863681B4SB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720
174,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704902981B4SF MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
169,160
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705101681B4SA MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
171,160
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705122681B4SE MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×450×720
173,960
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705527781B4SF MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×600×720
177,860
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705696681B4SC MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
154,070
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705714981B4SC MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720
164,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705721081B4SE MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック2100×450×720
173,960
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706084181B4SB MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720
174,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706355581B4SC MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720
164,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706703781B4SB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720
174,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706987181B4SA MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720
157,860
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707366081B4SD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720
176,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707557781B4SA MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720
171,160
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707580581B4SE MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック2100×450×720
173,960
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707948881B4SD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720
158,270
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708223681B4SA MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720
157,860
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708620881B4SD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720
176,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708633981B4SF MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック2100×600×720
177,860
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,630~/税込¥5,093~
北海道地方数量1につき¥4,630~/税込¥5,093~
沖縄地方数量1につき¥4,630~/税込¥5,093~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする