インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702637681B47A MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
162,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703250981B47E MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
180,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703895881B47C MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704176781B47F MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
172,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704181981B47F MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
181,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704486581B47E MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
180,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704488181B47E MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
180,900
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705115681B47A MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
173,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705133981B47E MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
166,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705136681B47C MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
158,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705154981B47C MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705155881B47C MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
168,900
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705414881B47B MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
179,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705441981B47F MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
172,600
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706019581B47D MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
163,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706057981B47D MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706334581B47A MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
162,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706666981B47F MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
181,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706687081B47D MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706967981B47A MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
173,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706991681B47C MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
158,800
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707248881B47B MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
179,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707304881B47D MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
182,600
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707342581B47B MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707572681B47A MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
173,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707873681B47B MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
179,100
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707901681B47F MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
181,200
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707961081B47B MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708229781B47E MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
166,800
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708542981B47D MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
163,200
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,770~/税込¥5,247~
北海道地方数量1につき¥4,770~/税込¥5,247~
沖縄地方数量1につき¥4,770~/税込¥5,247~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする