曜日別特売

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定/丸形 900Φ×720 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)900高さ(mm)720奥行(mm)900キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702776787ABBJ MEV3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ポリッシュ
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702784687ABBJ MEW2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ポリッシュ
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702790787ABBJ MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702791687ABBJ MEV6天板カラー:ホワイト 脚カラー:ポリッシュ
94,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703359587ABBJ MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703362987ABBJ MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703363887ABBJ MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703366587ABBJ MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703369087ABBJ MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703369987ABBJ MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703370887ABBJ MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703376087ABBJ MEV7天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
94,600
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703975587ABBJ MEV1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703982587ABBJ MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703988687ABBJ MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703989587ABBJ MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704632687ABBJ MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704633587ABBJ MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704636087ABBJ MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705253887ABBJ MEW4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ポリッシュ
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705260887ABBJ MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705261787ABBJ MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705837587ABBJ MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705840087ABBJ MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705847087ABBJ MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706487687ABBJ MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706488587ABBJ MEW1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ポリッシュ
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706494687ABBJ MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707090587ABBJ MEV2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ポリッシュ
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707093987ABBJ MEW3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ポリッシュ
96,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707099187ABBJ MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707100087ABBJ MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707705687ABBJ MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707709987ABBJ MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707710887ABBJ MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707717887ABBJ MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707718787ABBJ MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707719687ABBJ MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
83,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708335687ABBJ MEV0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ポリッシュ
97,700
67,980
74,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708339987ABBJ MEW8天板カラー:ブラック 脚カラー:ポリッシュ
101,400
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708341787ABBJ MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
81,600
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708349687ABBJ MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708350587ABBJ MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
84,700
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708354887ABBJ MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,450~/税込¥2,695~
北海道地方数量1につき¥2,450~/税込¥2,695~
沖縄地方数量1につき¥2,450~/税込¥2,695~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする