曜日別特売

インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付

インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT シルバー脚 配線孔付 棚板付 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702641081B4MA MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720
180,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702678781B4MC MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720
175,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702977981B4MF MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
180,660
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702980681B4MF MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×600×720
189,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702984081B4MD MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720
189,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703016581B4MB MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
174,560
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703244881B4ME MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
188,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703264981B4MC MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720
165,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703662181B4MD MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
170,070
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704168881B4MF MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×600×720
189,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704478681B4MA MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720
180,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704852181B4MB MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720
174,560
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704917881B4MD MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720
170,070
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705701881B4ME MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー2100×450×720
188,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705724681B4MC MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
165,670
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705731681B4MC MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720
175,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705749081B4MA MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
169,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706343181B4MA MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720
180,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706381781B4MC MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720
175,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706401881B4MA MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720
169,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706658181B4MF MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×600×720
189,260
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706763181B4MB MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720
186,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706764081B4MB MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720
186,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706764981B4MB MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720
186,360
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706955781B4ME MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー2100×450×720
188,960
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707270781B4MF MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×600×720
180,660
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707589181B4ME MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー2100×450×720
174,860
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707897181B4MD MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720
189,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708221881B4ME MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー2100×450×720
174,860
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708551781B4MD MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720
189,470
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~
北海道地方数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~
沖縄地方数量1につき¥4,980~/税込¥5,478~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする