インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔無 棚板無 樹脂幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702693681B49A MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
161,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0702997181B49B MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
165,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703034881B49D MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703082981B49B MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
153,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703285081B49A MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
161,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703285981B49C MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703616781B49F MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
158,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703617681B49D MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703874881B49A MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703907181B49C MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
144,600
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704203881B49B MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
165,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704246781B49D MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704247681B49F MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704248581B49F MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704483881B49E MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704485681B49C MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
155,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704537181B49A MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
161,500
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705490081B49F MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
158,600
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705490981B49F MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
167,300
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705706181B49E MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706072881B49D MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
148,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706782581B49B MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
153,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707010881B49E MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707011781B49E MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
153,000
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707568181B49E MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
163,400
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707569081B49C MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
155,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707578781B49A MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
148,200
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708201781B49C MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
155,300
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708564881B49B MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
165,100
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708573681B49D MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
148,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,340~/税込¥4,774~
北海道地方数量1につき¥4,340~/税込¥4,774~
沖縄地方数量1につき¥4,340~/税込¥4,774~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする