Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付

Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)Livesミーティングテーブル 単柱脚天板固定キャスター付/丸形 1050Φ×720 CU付 - オカムラ(岡村製作所)
直径(Φmm)1050高さ(mm)720奥行(mm)1050キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状円形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702843187ARGP MET1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオホワイト
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703420787ARGP MET8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオホワイト
142,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703424187ARGP MDA1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703427787ARGP MES1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:ネオブラック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704030687ARGP MCT0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704031587ARGP MDA4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704033187ARGP MDA6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704034987ARGP MER4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:シルバーメタリック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704035887ARGP MES2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオブラック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704036787ARGP MES3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオブラック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704037687ARGP MET3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:ネオホワイト
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704686887ARGP MQ87天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック
132,800
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704688687ARGP MER8天板カラー:ブラック 脚カラー:シルバーメタリック
142,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704691187ARGP MDA2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバーメタリック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704692087ARGP MFA0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:シルバーメタリック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704693887ARGP MER1天板カラー:チョークドエルム 脚カラー:シルバーメタリック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704694787ARGP MET2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:ネオホワイト
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705301987ARGP MAS1天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオブラック
132,800
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705303787ARGP MES8天板カラー:ブラック 脚カラー:ネオブラック
142,800
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705307187ARGP MES4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオブラック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705903987ARGP MDA5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオブラック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705904887ARGP MDB4天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0705905787ARGP MER3天板カラー:ラスティックパイン 脚カラー:シルバーメタリック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706530587ARGP MDB0天板カラー:プライズウッドナチュラル 脚カラー:ネオホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706532187ARGP MDB6天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ネオホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706533087ARGP MET4天板カラー:ビンテージエルム 脚カラー:ネオホワイト
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707142987ARGP MDA8天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオホワイト
132,800
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707149987ARGP MDB5天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ネオホワイト
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707765087ARGP MAS2天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ネオブラック
132,800
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707765987ARGP MDA7天板カラー:ホワイト 脚カラー:ネオホワイト
132,800
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707766887ARGP MP11天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック
132,800
92,980
102,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707772087ARGP MDA3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバーメタリック
138,100
96,980
106,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708410887ARGP MER2天板カラー:ソーンオーク 脚カラー:シルバーメタリック
136,000
94,980
104,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,990~/税込¥4,389~
北海道地方数量1につき¥3,990~/税込¥4,389~
沖縄地方数量1につき¥3,990~/税込¥4,389~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする