インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無

インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)インターアクトNT ホワイト脚 配線孔付 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全30種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702974581B45Y MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
154,760
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703264081B45S MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×450×720
165,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703265881B45W MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
148,970
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703279881B45X MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720
160,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703565981B45Z MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720
172,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703600981B45Y MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
166,560
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703601881B45Y MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720
166,560
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0703887081B45W MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
159,070
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704185581B45Z MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
172,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704226681B45T MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
166,060
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704227581B45T MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト2100×600×720
166,060
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704503981B45S MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
165,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704504881B45W MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720
148,970
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704516181B45W MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720
159,070
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0704519781B45S MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
151,660
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706074681B45T MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
157,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706078081B45T MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×600×720
166,060
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706362581B45S MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト2100×450×720
165,760
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706378181B45X MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
149,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706382681B45W MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720
159,070
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706386981B45S MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト2100×450×720
151,660
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706634681B45Z MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
153,370
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706635581B45Z MP67天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720
153,370
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0706704681B45Y MBX3天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720
166,560
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707002081B45X MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720
160,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707594581B45X MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
149,960
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707887681B45Y MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720
154,760
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0707905081B45Z MBX2天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720
172,770
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708244681B45X MBX1天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720
160,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708576181B45T MH47天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト2100×600×720
157,460
109,800
120,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,470~/税込¥4,917~
北海道地方数量1につき¥4,470~/税込¥4,917~
沖縄地方数量1につき¥4,470~/税込¥4,917~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする