曜日別特売

グラータ 5本脚チェア 肘付 背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド付 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)606高さ(mm)846~938奥行(mm)545キャスター脚数(本)5本脚タイプ座高(mm)420~512グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ブラックシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070289058142LB F3Z6背カラー:ブルー 座カラー:ブルー
103,800
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070473588142LB FBA9背カラー:レッド 座カラー:レッド
99,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070473678142LB FEA4背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
99,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070473768142LB FEA6背カラー:ピスタチオグリーン 座カラー:ピスタチオグリーン
99,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070656988142LB F3Z1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
103,800
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070657078142LB F3Z5背カラー:グリーン 座カラー:グリーン
103,800
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070657688142LB FBA3背カラー:ライトグレー 座カラー:ライトグレー
99,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070657778142LB FBA8背カラー:オレンジ 座カラー:オレンジ
99,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070782108142LB FBA1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
99,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,990~/税込¥3,289~
北海道地方数量1につき¥2,990~/税込¥3,289~
沖縄地方数量1につき¥2,990~/税込¥3,289~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする