曜日別特売

グラータ 5本脚チェア 肘付 背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚チェア 肘付  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
幅(mm)606高さ(mm)846~938奥行(mm)545キャスター脚数(本)5本脚タイプ座高(mm)420~512グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)グレーシェル材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070346278142MA FBA1背カラー:グレー 座カラー:ブラック
88,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070346368142MA FBA3背カラー:グレー 座カラー:ライトグレー
88,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070408488142MA F3Z5背カラー:グレー 座カラー:グリーン
91,700
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070657508142MA FEA6背カラー:グレー 座カラー:ピスタチオグリーン
88,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070719898142MA F3Z6背カラー:グレー 座カラー:ブルー
91,700
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070782378142MA F3Z1背カラー:グレー 座カラー:ブラック
91,700
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070845198142MA FBA8背カラー:グレー 座カラー:オレンジ
88,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070845288142MA FBA9背カラー:グレー 座カラー:レッド
88,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070845378142MA FEA4背カラー:グレー 座カラー:ミディアムブルー
88,400
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,660~/税込¥2,926~
北海道地方数量1につき¥2,660~/税込¥2,926~
沖縄地方数量1につき¥2,660~/税込¥2,926~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする