曜日別特売

グラータ 5本脚ハイチェア 肘無 背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 グレーシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:背パッドなし /背/ポリアミド樹脂フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装座/布張り座シェル/ポリアミド樹脂5本脚/アルミダイキャストキャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター:背/ポリアミド樹脂 フレーム/スチールパイプシルバー メタリック粉体塗装 座/布張り 座シェル/ポリアミド樹脂 5本脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/肘無:肘無幅(mm)676高さ(mm)994~1194奥行(mm)脚:676キャスターナイロン【カーペット向け】座高(mm)567~767グリーン購入法適合脚幅(mm)676ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070430708142UR F3Z1背カラー:グレー 座カラー:ブラック
123,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070430798142UR F3Z5背カラー:グレー 座カラー:グリーン
123,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070492488142UR FBA1背カラー:グレー 座カラー:ブラック
119,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070492578142UR FBA9背カラー:グレー 座カラー:レッド
119,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070492668142UR FEA6背カラー:グレー 座カラー:ピスタチオグリーン
119,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070616298142UR FBA3背カラー:グレー 座カラー:ライトグレー
119,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070678508142UR FBA8背カラー:グレー 座カラー:オレンジ
119,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070739588142UR FEA4背カラー:グレー 座カラー:ミディアムブルー
119,900
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070865498142UR F3Z6背カラー:グレー 座カラー:ブルー
123,000
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
北海道地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
沖縄地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする