曜日別特売

アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル

アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)アルフォルム3 4本脚 ウッド肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル - オカムラ(岡村製作所)

●4台までスタッキングが可能です。専用ドーリーを使うと10台までスタッキングできます。

仕様背/ビーチ成型合板/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/肘/ビーチ成型合板/質量/8.5kg/背素材:ビーチ成型合板(ナチュラルビーチ) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキングその他4本脚タイプ ウッド肘付 背パッドなし シルバーフレーム幅(mm)565高さ(mm)790奥行(mm)540キャスター座高(mm)450肘高さ(mm)635グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(肘掛)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07043350L642AZ FFW1背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:ブラック
106,700
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07043359L642AZ FFW4背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:ダークブルー
106,700
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07043368L642AZ FFW6背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:イエローグリーン
106,700
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07049528L642AZ FFW8背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:レッド
106,700
79,980
87,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,210/税込¥3,531
北海道地方数量1につき¥3,210/税込¥3,531
沖縄地方数量1につき¥3,210/税込¥3,531
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする