オカムラ(岡村製作所)
アルフォルム3 4本脚 ブラック肘付 背合板 シルバーフレーム ナチュラルビーチシェル
●4台までスタッキングが可能です。専用ドーリーを使うと10台までスタッキングできます。
仕様
背/ビーチ成型合板/座/布張り/脚/スチールパイプ粉体塗装/ジョイント部:アルミダイキャスト ミラー仕上げ/肘/ポリウレタン樹脂/質量/8.5kg/背素材:ビーチ成型合板(ナチュラルビーチ) /収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング
その他
4本脚タイプ ブラック肘付 背パッドなし シルバーフレーム
幅(mm)
565
高さ(mm)
790
奥行(mm)
540
キャスター
無
座高(mm)
450
肘高さ(mm)
635
グリーン購入法
適合
材質(テーブル)
無
材質(肘掛)
有
内容量
1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07031021
L645AZ FFW4
背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:ダークブルー
¥
94,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07043307
L645AZ FFW6
背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:イエローグリーン
¥
94,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07049476
L645AZ FFW8
背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:レッド
¥
94,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07055636
L645AZ FFW1
背カラー:ナチュラルビーチ 座カラー:ブラック
¥
94,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,840
/
税込
¥
3,124
北海道地方
数量1につき
¥
2,840
/
税込
¥
3,124
沖縄地方
数量1につき
¥
2,840
/
税込
¥
3,124