曜日別特売

グラータ 5本脚ハイチェア 肘無 背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド無 ブラックシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:背パッドなし /背/ポリアミド樹脂フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装座/布張り座シェル/ポリアミド樹脂5本脚/アルミダイキャストキャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター:背/ポリアミド樹脂 フレーム/スチールパイプシルバー メタリック粉体塗装 座/布張り 座シェル/ポリアミド樹脂 5本脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/肘無:肘無幅(mm)676高さ(mm)994~1194奥行(mm)脚:676キャスターナイロン【カーペット向け】座高(mm)567~767グリーン購入法適合脚幅(mm)676ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070308818142UX FEA6背カラー:ブラック 座カラー:ピスタチオグリーン
119,900
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070430098142UX FBA8背カラー:ブラック 座カラー:オレンジ
119,900
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070430888142UX F3Z5背カラー:ブラック 座カラー:グリーン
123,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070554968142UX FEA4背カラー:ブラック 座カラー:ミディアムブルー
119,900
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070555218142UX F3Z6背カラー:ブラック 座カラー:ブルー
123,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070616388142UX FBA1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
119,900
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070678868142UX F3Z1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
123,000
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070739678142UX FBA9背カラー:ブラック 座カラー:レッド
119,900
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070802498142UX FBA3背カラー:ブラック 座カラー:ライトグレー
119,900
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
北海道地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
沖縄地方数量1につき¥3,600~/税込¥3,960~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする