曜日別特売

グラータ 5本脚ハイチェア 肘無 背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪

グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)グラータ 5本脚ハイチェア 肘無  背パッド付 ホワイトシェル ポリッシュフレーム ナイロン双輪 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:背パッド付 /背/ポリアミド樹脂フレーム/スチールパイプシルバーメタリック粉体塗装座/布張り座シェル/ポリアミド樹脂5本脚/アルミダイキャストキャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター:背/ポリアミド樹脂 フレーム/スチールパイプシルバー メタリック粉体塗装 座/布張り 座シェル/ポリアミド樹脂 5本脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/肘無:肘無幅(mm)676高さ(mm)994~1194奥行(mm)脚:676キャスターナイロン【カーペット向け】座高(mm)567~767グリーン購入法適合脚幅(mm)676ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070367888142UJ F3Z6背カラー:ブルー 座カラー:ブルー
134,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070430278142UJ FBA3背カラー:ライトグレー 座カラー:ライトグレー
130,900
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070430368142UJ FBA9背カラー:レッド 座カラー:レッド
130,900
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070430458142UJ FEA6背カラー:ピスタチオグリーン 座カラー:ピスタチオグリーン
130,900
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070616568142UJ FEA4背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー
130,900
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070678598142UJ FBA1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
130,900
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070740718142UJ F3Z1背カラー:ブラック 座カラー:ブラック
134,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070802588142UJ FBA8背カラー:オレンジ 座カラー:オレンジ
130,900
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
070865768142UJ F3Z5背カラー:グリーン 座カラー:グリーン
134,800
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,930~/税込¥4,323~
北海道地方数量1につき¥3,930~/税込¥4,323~
沖縄地方数量1につき¥3,930~/税込¥4,323~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする