曜日別特売

イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる

イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる - PLUS(プラス)[文具]

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
A3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイル
かさばらないシート状のポスターファイル。
ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる
使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ
使うときだけ立体になるのでかさばらない
筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できる
A3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能

材質ポリプロピレン(PP)適合サイズA3外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310内容量1パック(2枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07088326FL-350CF(91529)オフホワイト
400
319
351(税込)
5日以内出荷
07088335FL-350CF(91530)クリアー
400
319
351(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする