イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット

イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ツインリング型ファイル A4クリアホルダー収納 1ポケット - PLUS(プラス)[文具]

推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズ
A4クリアーホルダーをたくさん収納してもコンパクトな厚みの1ポケットのツインリング型ファイル
ファイルがハの字に広がりにくいツインリング型
A4クリアーホルダーや雑誌の切り抜き収納に最適
表紙内側に一時保管に最適なポケット付き
推しのカラーが選べる10色展開

材質ポリプロピレン(PP)、金属タイプタテ型種類多穴リングファイルポケット数24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×19×325適合サイズA4ポケット内寸法(mm)W227×H316内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07087836FL-324CF(91810)レッド
900
799
879(税込)
5日以内出荷
07087845FL-324CF(91811)ブルー
900
799
879(税込)
6日以内出荷
07087861FL-324CF(91812)イエロー
900
799
879(税込)
5日以内出荷
07087870FL-324CF(91813)グリーン
900
799
879(税込)
4日以内出荷
07087879FL-324CF(91814)パープル
900
799
879(税込)
5日以内出荷
07087888FL-324CF(91815)ピンク
900
799
879(税込)
6日以内出荷
07087897FL-324CF(91816)オレンジ
900
799
879(税込)
4日以内出荷
07087906FL-324CF(91817)スカイブルー
900
799
879(税込)
4日以内出荷
07087915FL-324CF(91818)ブラック
900
799
879(税込)
4日以内出荷
07087931FL-324CF(91819)オフホワイト
900
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする