曜日別特売

フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無

フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708864981F1HM MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×400×720ネオウッドライト
62,950
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708868581F1HN MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドミディアム
73,120
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708912181F1HW MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720ホワイト
62,920
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709045181F1HZ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドライト
79,520
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709098681F1HP MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×400×720ネオウッドライト
60,900
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709102081F1HP MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドライト
70,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709103881F1HN MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720ネオウッドライト
62,020
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709105681F1HN MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドライト
73,120
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709180881F1HR MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドライト
73,100
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709181781F1HR MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドダーク
73,100
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709299881F1HT MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドダーク
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709599081F1HZ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720ネオウッドライト
67,720
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709627981F1HP MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×400×720ホワイト
60,900
42,980
47,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709816981F1HZ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドダーク
79,520
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709918581F1HR MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×450×720ネオウッドライト
62,400
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709922881F1HX MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720ネオウッドライト
63,950
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709925581F1HR MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドミディアム
73,100
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709930781F1HW MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドライト
74,120
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710085681F1HY MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドライト
80,950
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710099681F1HT MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×600×720ネオウッドライト
66,800
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710312181F1HZ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドミディアム
79,520
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710375181F1HN MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドダーク
73,120
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710376981F1HM MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドライト
73,550
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710377881F1HM MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドミディアム
73,550
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710433881F1HX MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720ホワイト
63,950
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710448781F1HX MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドダーク
76,150
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710596681F1HZ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720ホワイト
67,720
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710614981F1HP MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドダーク
70,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710615881F1HN MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720ホワイト
62,020
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710616781F1HM MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×400×720ホワイト
62,950
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710694681F1HW MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720ネオウッドライト
62,920
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710702581F1HW MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドダーク
74,120
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710803081F1HY MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720ホワイト
68,850
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710809181F1HT MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドライト
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710828581F1HY MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドダーク
80,950
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710879181F1HM MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドダーク
73,550
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710953681F1HX MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドライト
76,150
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710954581F1HX MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドミディアム
76,150
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711065681F1HY MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720ネオウッドライト
68,850
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711073581F1HT MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドミディアム
78,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711104081F1HT MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×600×720ホワイト
66,800
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711132081F1HP MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドミディアム
70,200
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711197781F1HR MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×450×720ホワイト
62,400
43,980
48,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711204781F1HW MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドミディアム
74,120
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711338681F1HY MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドミディアム
80,950
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
北海道地方数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
沖縄地方数量1につき¥1,830~/税込¥2,013~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする