曜日別特売

フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付

フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
高さ(mm)720キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全45種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
色(天板)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708861581F1GJ MG991500400ホワイト
69,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708865881F1GJ MX631500400プライズウッドダーク
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708866781F1GH MX631800400プライズウッドダーク
81,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709029581F1GF MX611200600プライズウッドライト
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709031181F1GF MX621200600プライズウッドミディアム
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709038181F1GD MX631500400プライズウッドダーク
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709047881F1GB MX611800600プライズウッドライト
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709048781F1GB MX631800600プライズウッドダーク
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709074981F1GB MG991800600ホワイト
76,300
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709075881F1GB MK371800600ネオウッドライト
76,300
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709097781F1GK MX621200400プライズウッドミディアム
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709101181F1GJ MK371500400ネオウッドライト
69,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709171181F1GE MK371200450ネオウッドライト
69,800
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709179081F1GC MX611500450プライズウッドライト
81,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709360181F1GK MK371200400ネオウッドライト
68,300
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709435581F1GE MX611200450プライズウッドライト
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709439881F1GC MX631500450プライズウッドダーク
81,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709446881F1GA MX621800450プライズウッドミディアム
83,600
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709447781F1GA MX631800450プライズウッドダーク
83,600
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709564981F1GD MX611500400プライズウッドライト
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709627081F1GK MX611200400プライズウッドライト
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709630681F1GH MX611800400プライズウッドライト
81,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709916781F1GC MG991500450ホワイト
70,300
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709920181F1GA MG991800450ホワイト
71,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710135581F1GH MX621800400プライズウッドミディアム
81,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710194981F1GE MG991200450ホワイト
69,800
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710195881F1GC MK371500450ネオウッドライト
70,300
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710301781F1GD MX621500400プライズウッドミディアム
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710358681F1GK MG991200400ホワイト
68,300
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710363881F1GK MX631200400プライズウッドダーク
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710368181F1GH MK371800400ネオウッドライト
70,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710432081F1GE MX631200450プライズウッドダーク
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710593081F1GD MG991500400ホワイト
75,100
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710593981F1GD MK371500400ネオウッドライト
75,100
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710617681F1GJ MX611500400プライズウッドライト
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710698981F1GC MX621500450プライズウッドミディアム
81,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710704181F1GA MX611800450プライズウッドライト
83,600
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710802181F1GF MX631200600プライズウッドダーク
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710824081F1GB MX621800600プライズウッドミディアム
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710845081F1GF MG991200600ホワイト
74,200
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710873081F1GH MG991800400ホワイト
70,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711135681F1GJ MX621500400プライズウッドミディアム
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711198681F1GA MK371800450ネオウッドライト
71,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711201181F1GE MX621200450プライズウッドミディアム
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711355181F1GF MK371200600ネオウッドライト
74,200
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
北海道地方数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
沖縄地方数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする