フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付

フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
高さ(mm)720キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708922781F1LA MX631800天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト450プライズウッドダーク
83,600
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709039081F1LD MX631500天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト400プライズウッドダーク
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709067081F1LF MG991200天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト600ホワイト
74,200
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709174781F1LA MG991800天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト450ホワイト
71,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709179981F1LC MX621500天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト450プライズウッドミディアム
81,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709305081F1LD MX621500天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト400プライズウッドミディアム
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709335781F1LD MG991500天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト400ホワイト
75,100
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709339181F1LB MG991800天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト600ホワイト
76,300
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709363781F1LK MX611200天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト400プライズウッドライト
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709364681F1LK MX621200天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト400プライズウッドミディアム
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709365581F1LK MX631200天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト400プライズウッドダーク
77,600
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709371681F1LH MG991800天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト400ホワイト
70,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709375081F1LH MX631800天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト400プライズウッドダーク
81,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709437181F1LE MX611200天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト450プライズウッドライト
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709440781F1LC MX611500天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト450プライズウッドライト
81,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709441681F1LC MX631500天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト450プライズウッドダーク
81,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709628881F1LJ MK371500天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト400ネオウッドライト
69,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709864181F1LK MG991200天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト400ホワイト
68,300
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709867781F1LJ MX631500天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト400プライズウッドダーク
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709914981F1LE MK371200天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト450ネオウッドライト
69,800
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710057681F1LF MX631200天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト600プライズウッドダーク
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710098781F1LD MK371500天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト400ネオウッドライト
75,100
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710131981F1LJ MG991500天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト400ホワイト
69,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710137181F1LH MX611800天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト400プライズウッドライト
81,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710138081F1LH MX621800天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト400プライズウッドミディアム
81,000
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710196781F1LC MK371500天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト450ネオウッドライト
70,300
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710200181F1LE MX631200天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト450プライズウッドダーク
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710207181F1LA MX621800天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト450プライズウッドミディアム
83,600
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710292081F1LF MX621200天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト600プライズウッドミディアム
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710359581F1LK MK371200天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト400ネオウッドライト
68,300
47,980
52,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710369081F1LH MK371800天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト400ネオウッドライト
70,400
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710370881F1LJ MX611500天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト400プライズウッドライト
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710429581F1LA MK371800天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト450ネオウッドライト
71,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710432981F1LE MX621200天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト450プライズウッドミディアム
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710691981F1LC MG991500天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト450ホワイト
70,300
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710812781F1LD MX611500天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト400プライズウッドライト
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710824981F1LB MX611800天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト600プライズウッドライト
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710825881F1LB MX631800天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト600プライズウッドダーク
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710875781F1LJ MX621500天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト400プライズウッドミディアム
80,500
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711083081F1LB MX621800天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト600プライズウッドミディアム
88,400
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711108581F1LB MK371800天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト600ネオウッドライト
76,300
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711195081F1LE MG991200天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト450ホワイト
69,800
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711210881F1LA MX611800天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト450プライズウッドライト
83,600
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711309781F1LF MX611200天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト600プライズウッドライト
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711356081F1LF MK371200天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト600ネオウッドライト
74,200
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
北海道地方数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
沖縄地方数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする