フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付

フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ホワイト脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ホワイト材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708857981F1NJ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドミディアム
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708859781F1NH MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×400×720プライズウッドダーク
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708923681F1NE MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1200×450×720プライズウッドダーク
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709028681F1NB MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720プライズウッドライト
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709050581F1ND MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ホワイト
80,120
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709060081F1NF MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×600×720プライズウッドライト
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709333981F1ND MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドライト
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709375981F1NK MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1200×400×720プライズウッドダーク
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709431081F1NA MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720ネオウッドライト
76,950
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709575581F1ND MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ネオウッドライト
80,120
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709582581F1NF MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1200×600×720プライズウッドダーク
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709631581F1NK MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×400×720ネオウッドライト
72,800
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709638581F1NJ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ホワイト
74,420
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709696181F1NE MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1200×450×720ホワイト
74,300
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709699781F1NC MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1500×450×720ホワイト
75,320
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709704981F1NE MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×450×720プライズウッドライト
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709823981F1NF MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1200×600×720プライズウッドミディアム
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709872981F1NJ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720ネオウッドライト
74,420
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709873881F1NH MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×400×720ホワイト
75,950
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709914081F1NC MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×450×720プライズウッドダーク
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709935981F1NE MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1200×450×720プライズウッドミディアム
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710055881F1NB MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×600×720プライズウッドダーク
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710088181F1NB MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×600×720ホワイト
81,850
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710130181F1NJ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドライト
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710140781F1NK MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×400×720プライズウッドライト
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710194081F1NC MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720プライズウッドライト
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710201981F1NA MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×450×720プライズウッドライト
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710291181F1NB MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×600×720プライズウッドミディアム
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710365681F1NH MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×400×720プライズウッドライト
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710366581F1NH MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×400×720プライズウッドミディアム
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710373581F1NK MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1200×400×720ホワイト
72,800
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710418981F1NA MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1800×450×720ホワイト
76,950
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710443581F1NC MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1500×450×720ネオウッドライト
75,320
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710558981F1NF MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×600×720ネオウッドライト
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710611581F1NJ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドダーク
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710624681F1NH MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×400×720ネオウッドライト
75,950
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710690181F1NC MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×450×720プライズウッドミディアム
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710697181F1NA MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1800×450×720プライズウッドミディアム
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710848681F1ND MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドミディアム
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710880981F1NK MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ホワイト1200×400×720プライズウッドミディアム
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710942181F1NA MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1800×450×720プライズウッドダーク
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711205681F1NE MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1200×450×720ネオウッドライト
74,300
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711321981F1NF MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ホワイト1200×600×720ホワイト
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711346581F1NB MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ホワイト1800×600×720ネオウッドライト
81,850
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711363081F1ND MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ホワイト1500×400×720プライズウッドダーク
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
北海道地方数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
沖縄地方数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする