曜日別特売

フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無

フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)シルバー材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708871981F1AM MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドライト
68,000
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708872881F1AM MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドダーク
68,000
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708906081F1AR MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドミディアム
68,600
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709046081F1AZ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
62,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709052181F1AY MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720ネオウッドライト
63,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709095081F1AN MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
68,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709110881F1AP MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドライト
65,700
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709332181F1AZ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
74,500
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709577181F1AY MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720ホワイト
63,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709623681F1AN MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
68,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709624581F1AN MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
68,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709640181F1AM MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×400×720ホワイト
57,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709683981F1AR MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドライト
68,600
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709685781F1AW MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドライト
69,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709687581F1AX MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドダーク
70,600
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709697981F1AR MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720ネオウッドライト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709810881F1AT MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720ネオウッドライト
62,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709871181F1AP MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドダーク
65,700
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709917681F1AX MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドライト
70,600
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709934181F1AW MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720ネオウッドライト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710102181F1AY MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドライト
75,400
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710141681F1AP MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドミディアム
65,700
46,980
51,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710306081F1AT MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720ホワイト
62,300
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710329781F1AZ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
74,500
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710330681F1AZ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
74,500
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710334981F1AY MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドミディアム
75,400
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710419881F1AR MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドダーク
68,600
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710421681F1AW MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドミディアム
69,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710436581F1AR MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×450×720ホワイト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710586081F1AT MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドダーク
73,500
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710621981F1AN MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
57,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710622881F1AN MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
57,000
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710684981F1AW MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドダーク
69,100
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710693781F1AX MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドミディアム
70,600
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710821581F1AZ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
62,700
44,980
49,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710833781F1AT MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドミディアム
73,500
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710884581F1AM MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドミディアム
68,000
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710951881F1AX MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720ホワイト
58,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711138181F1AP MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×400×720ホワイト
56,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711139081F1AP MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720ネオウッドライト
56,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711143581F1AM MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720ネオウッドライト
57,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711209081F1AW MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720ホワイト
57,900
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711211781F1AX MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720ネオウッドライト
58,400
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711348181F1AT MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドライト
73,500
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711364881F1AY MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドダーク
75,400
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
北海道地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
沖縄地方数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする