フラプターL 棚板無 幕板無

フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板無 幕板無 - オカムラ(岡村製作所)
その他棚板なし 幕板なしキャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708907881F2AW MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1500×450×720
69,200
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708920981F2AN MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×450×720
91,700
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709584181F2AJ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×600×720
98,400
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709804781F2AY MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×600×720
77,400
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709843181F2AT MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1200×600×720
76,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709915881F2AX MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×450×720
69,700
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710103981F2AT MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1200×600×720
76,000
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710420781F2AR MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1200×450×720
68,900
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710552881F2AZ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1500×400×720
76,800
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710687681F2AW MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1500×450×720
69,200
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710691081F2AX MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×450×720
69,700
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710935181F2AR MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1200×450×720
68,900
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711062981F2AZ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1500×400×720
76,800
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711071781F2AY MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×600×720
77,400
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711208181F2AN MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×450×720
91,700
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711342981F2AJ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×600×720
98,400
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,070~/税込¥2,277~
北海道地方数量1につき¥2,070~/税込¥2,277~
沖縄地方数量1につき¥2,070~/税込¥2,277~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする