ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚

ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)ティースキル カンファレンスタイプ 配線付 1800×900 ポリッシュ脚 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:29mm 脚/アルミ成型品、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:有 /配線ボックス数:1 /エッジ仕様:船底エッジ /脚部仕様:T字脚 /脚仕様:角脚 /収納:不可 /昇降タイプ:昇降機能無 /脚素材:アルミキャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×720材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07092727L683BB MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー
452,800
339,800
373,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07095317L683BB MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー
445,400
329,800
362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07100278L683BB MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー
452,800
339,800
373,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07105248L683BB MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー
445,400
329,800
362,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
07110446L683BB MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー
452,800
339,800
373,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥13,370~/税込¥14,707~
北海道地方数量1につき¥13,370~/税込¥14,707~
沖縄地方数量1につき¥13,370~/税込¥14,707~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする