フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付

フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター シルバー脚 棚板無 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)シルバー材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708854581F1AK MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×400×720ホワイト
68,300
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708860681F1AJ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
69,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708913981F1AA MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720ネオウッドライト
71,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709036581F1AD MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709046981F1AB MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドミディアム
88,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709066181F1AF MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720ネオウッドライト
74,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709169581F1AE MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720ネオウッドライト
69,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709178181F1AC MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドダーク
81,500
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709186081F1AA MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドミディアム
83,600
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709186981F1AA MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドダーク
83,600
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709302581F1AD MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709304181F1AD MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
86,900
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709309581F1AB MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドライト
88,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709334881F1AD MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×400×720ホワイト
75,100
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709358581F1AK MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720ネオウッドライト
68,300
48,980
53,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709362881F1AK MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドライト
77,600
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709370781F1AH MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×400×720ホワイト
70,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709374181F1AH MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドミディアム
81,000
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709629781F1AJ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドダーク
80,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709686681F1AE MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×450×720ホワイト
69,800
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709798681F1AF MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドダーク
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709841581F1AD MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
75,100
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710104881F1AB MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×600×720ホワイト
76,300
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710131081F1AK MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドダーク
77,600
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710134681F1AH MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドダーク
81,000
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710197681F1AA MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1800×450×720ホワイト
71,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710198581F1AE MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドミディアム
80,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710205581F1AA MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×450×720プライズウッドライト
83,600
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710362981F1AK MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×400×720プライズウッドミディアム
77,600
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710371781F1AH MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720プライズウッドライト
81,000
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710425081F1AC MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1500×450×720ホワイト
70,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710553781F1AF MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドライト
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710614081F1AJ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720ネオウッドライト
69,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710698081F1AC MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドミディアム
81,500
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710823181F1AB MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1800×600×720プライズウッドダーク
88,400
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710844181F1AF MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバー1200×600×720ホワイト
74,200
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710872181F1AH MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×400×720ネオウッドライト
70,400
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710874881F1AJ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドライト
80,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710939681F1AE MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドライト
80,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710940581F1AE MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:シルバー1200×450×720プライズウッドダーク
80,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710943981F1AC MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720プライズウッドライト
81,500
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711107681F1AB MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1800×600×720ネオウッドライト
76,300
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711134781F1AJ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1500×400×720プライズウッドミディアム
80,500
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711195981F1AC MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバー1500×450×720ネオウッドライト
70,300
49,980
54,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711308881F1AF MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:シルバー1200×600×720プライズウッドミディアム
85,400
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
北海道地方数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
沖縄地方数量1につき¥2,050~/税込¥2,255~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする