曜日別特売

フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付

フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプター ブラック脚 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
キャスター材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
45種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708857081F1HJ MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドライト
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708858881F1HH MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドライト
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708871081F1HK MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドミディアム
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708917581F1HE MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×450×720ホワイト
74,300
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708919181F1HE MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×450×720ネオウッドライト
74,300
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709027781F1HB MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドミディアム
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709049681F1HD MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720ホワイト
80,120
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709096881F1HJ MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドダーク
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709099581F1HH MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドダーク
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709188781F1HC MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720ネオウッドライト
75,320
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709376881F1HJ MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720ネオウッドライト
74,420
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709452081F1HE MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドミディアム
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709557981F1HB MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドライト
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709581681F1HF MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドダーク
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709703181F1HE MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドライト
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709704081F1HE MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×450×720プライズウッドダーク
85,000
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709825781F1HB MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×600×720ホワイト
81,850
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709868681F1HK MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドライト
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709913181F1HC MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドミディアム
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709921981F1HA MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドライト
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710096981F1HD MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドライト
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710097881F1HD MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドダーク
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710128581F1HJ MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドミディアム
85,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710142581F1HH MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×400×720ホワイト
75,950
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710201081F1HA MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドダーク
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710302681F1HF MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×600×720ネオウッドライト
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710331581F1HD MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1500×400×720プライズウッドミディアム
91,920
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710364781F1HH MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×400×720プライズウッドミディアム
86,550
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710418081F1HA MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1800×450×720ホワイト
76,950
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710424181F1HC MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドダーク
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710583581F1HF MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドミディアム
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710618581F1HK MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1200×400×720ネオウッドライト
72,800
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710800581F1HB MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1800×600×720プライズウッドダーク
93,950
65,980
72,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710876681F1HK MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×400×720ホワイト
72,800
50,980
56,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710883681F1HJ MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×400×720ホワイト
74,420
51,980
57,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710950981F1HC MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1500×450×720ホワイト
75,320
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711076981F1HF MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:ブラック1200×600×720ホワイト
78,700
54,980
60,478(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711090981F1HF MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1200×600×720プライズウッドライト
89,900
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711140881F1HK MX63天板カラー:プライズウッドダーク 脚カラー:ブラック1200×400×720プライズウッドダーク
82,100
57,980
63,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711146981F1HH MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×400×720ネオウッドライト
75,950
52,980
58,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711191681F1HA MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×450×720ネオウッドライト
76,950
53,980
59,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711194181F1HC MX61天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ブラック1500×450×720プライズウッドライト
86,520
59,980
65,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711202081F1HA MX62天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック1800×450×720プライズウッドミディアム
89,150
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711328981F1HD MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1500×400×720ネオウッドライト
80,120
55,980
61,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711345681F1HB MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:ブラック1800×600×720ネオウッドライト
81,850
56,980
62,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
北海道地方数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
沖縄地方数量1につき¥2,190~/税込¥2,409~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする