フラプターL 棚板付 幕板付

フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)フラプターL 棚板付 幕板付 - オカムラ(岡村製作所)
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/棚/スチールパイプブラック塗装/脚/スチールパイプシルバーメタリック塗装/キャスター/Φ50mmウレタンキャスター/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:L字脚 /収納:スタッキング収納 /脚素材:スチール /昇降タイプ:昇降機能無その他棚板付 幕板付キャスター材質(天板)メラミン化粧板天板形状長方形グリーン購入法適合材質(幕板)内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
全16種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0708915781F2CG MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×450×720
115,640
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0708921881F2CA MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×450×720
91,850
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709039981F2CF MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1200×600×720
96,000
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709183581F2CA MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×450×720
91,850
63,980
70,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709833681F2CB MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1800×600×720
99,550
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0709923781F2CG MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×450×720
115,640
80,980
89,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710431181F2CE MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1200×450×720
88,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710434781F2CC MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1500×450×720
90,320
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710558081F2CF MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1200×600×720
96,000
66,980
73,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710565981F2CH MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック2100×600×720
122,340
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710566881F2CH MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック2100×600×720
122,340
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710695581F2CE MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1200×450×720
88,900
61,980
68,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710699881F2CC MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1500×450×720
90,320
62,980
69,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0710827681F2CD MK37天板カラー:ネオウッドライト 脚カラー:シルバーメタリック1500×400×720
97,920
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711085781F2CD MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1500×400×720
97,920
68,980
75,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
0711353581F2CB MG99天板カラー:ホワイト 脚カラー:シルバーメタリック1800×600×720
99,550
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,670~/税込¥2,937~
北海道地方数量1につき¥2,670~/税込¥2,937~
沖縄地方数量1につき¥2,670~/税込¥2,937~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする